HAGER - NH000-Trenner, 3x100A, Hutprofilsch,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LT0050
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 100 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH000
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250614200595
Sonepar Artikelnummer
120303861
Hersteller Artikelnummer
LT0050
Hersteller Typ
LT0050
Hersteller Artikel Nr.:
LT0050
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH000
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP3X
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Stoßstromfestigkeit:
1.2 kA
Gehäusebreite:
53 mm
Gehäusehöhe:
216 mm
Gehäusetiefe:
82 mm
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.510 kg


