Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH000-Trenner, 3x100A, SS 60mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH000-Trenner, 3x100A, SS 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LT0057

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 100 A

  • Baugröße der Sicherungseinsätze - NH000

  • Mit Sicherungsüberwachung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614200625

Sonepar Artikelnummer

120303864

Hersteller Artikelnummer

LT0057

Hersteller Typ

LT0057

Hersteller Artikel Nr.:

LT0057

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

100 A

Baugröße der Sicherungseinsätze:

NH000

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Schutzart (IP):

IP3X

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Stoßstromfestigkeit:

3.5 kA

Gehäusebreite:

53 mm

Gehäusehöhe:

214 mm

Gehäusetiefe:

106 mm

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.553 kg

Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang oben. NH000-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben, ohne zusätzliche Blende.