Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH1 Schaltleiste Schrauban. 185mm SaS

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH1 Schaltleiste Schrauban. 185mm SaS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LVSG1CPX

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049857124817

Sonepar Artikelnummer

120303897

Hersteller Artikelnummer

LVSG1CPX

Hersteller Typ

LVSG1CPX

Hersteller Artikel Nr.:

LVSG1CPX

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH1

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

120 kA

Ausgelöstmeldung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

4.510 kg

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1 185mm 3-polig M12 - schwarz. NH1-Sicherungs-Lastschaltleiste 250 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Universalanschluss Schraube M12, rostgeschützt.