Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH1-Trenner, 3x250A, SS 60mm, 2xAbg, M10

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH1-Trenner, 3x250A, SS 60mm, 2xAbg, M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LT154E

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 250 A

  • Baugröße der Sicherungseinsätze - NH1

  • Mit Sicherungsüberwachung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614201097

Sonepar Artikelnummer

120303883

Hersteller Artikelnummer

LT154E

Hersteller Typ

LT154E

Hersteller Artikel Nr.:

LT154E

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

250 A

Baugröße der Sicherungseinsätze:

NH1

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Schutzart (IP):

IP3X

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Stoßstromfestigkeit:

8.6 kA

Gehäusebreite:

184 mm

Gehäusehöhe:

306 mm

Gehäusetiefe:

110 mm

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.270 kg

Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Abgang oben/unten M10