Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH1-Unterteil, 3x250A, SS 60mm, M10

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH1-Unterteil, 3x250A, SS 60mm, M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LT153U

  • Baugröße - NH1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614201059

Sonepar Artikelnummer

120303882

Hersteller Artikelnummer

LT153U

Hersteller Typ

LT153U

Hersteller Artikel Nr.:

LT153U

Baugröße:

NH1

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

250 A

Reiterausführung:

Ja

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.527 kg

Sicherungsunterteil NH1 3x250A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10