HAGER - NH2 Doppel-Schaltleiste Schraub.185mm SaS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVDR800CPX
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049857125104
Sonepar Artikelnummer
120303894
Hersteller Artikelnummer
LVDR800CPX
Hersteller Typ
LVDR800CPX
Hersteller Artikel Nr.:
LVDR800CPX
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH2
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Ausgelöstmeldung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
12.000 kg


