Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH2-Sicherungsleistenunterteil SS 185mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH2-Sicherungsleistenunterteil SS 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LL217U

  • Baugröße - NH2

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 400 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614122170

Sonepar Artikelnummer

120435539

Hersteller Artikelnummer

LL217U

Hersteller Typ

LL217U

Hersteller Artikel Nr.:

LL217U

Baugröße:

NH2

Montageart:

sonstige

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

400 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.380 kg

Sicherungsleistenunterteil NH2/185mm mit V-Alu Anschlussklemme