HAGER - NH2-Trenner, 3x400A,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LT253
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 400 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH2
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250614202537
Sonepar Artikelnummer
120303888
Hersteller Artikelnummer
LT253
Hersteller Typ
LT253
Hersteller Artikel Nr.:
LT253
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH2
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP3X
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Stoßstromfestigkeit:
15.2 kA
Gehäusebreite:
210 mm
Gehäusehöhe:
306 mm
Gehäusetiefe:
130 mm
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.070 kg


