Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH2-Trenner, 3x400A, SS 60mm, 2xAbg, M10

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH2-Trenner, 3x400A, SS 60mm, 2xAbg, M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LT254E

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 400 A

  • Baugröße der Sicherungseinsätze - NH2

  • Mit Sicherungsüberwachung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614201103

Sonepar Artikelnummer

120303890

Hersteller Artikelnummer

LT254E

Hersteller Typ

LT254E

Hersteller Artikel Nr.:

LT254E

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

400 A

Baugröße der Sicherungseinsätze:

NH2

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Schutzart (IP):

IP3X

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Stoßstromfestigkeit:

15.2 kA

Gehäusebreite:

210 mm

Gehäusehöhe:

306 mm

Gehäusetiefe:

130 mm

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

3.346 kg

Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Abgang oben/unten M10