Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH2-Unterteil, 3x400A, SS 60mm, Abg,M10

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH2-Unterteil, 3x400A, SS 60mm, Abg,M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LT253U

  • Baugröße - NH2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614201080

Sonepar Artikelnummer

120303889

Hersteller Artikelnummer

LT253U

Hersteller Typ

LT253U

Hersteller Artikel Nr.:

LT253U

Baugröße:

NH2

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

Schraubklemme

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

400 A

Reiterausführung:

Ja

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.285 kg

Sicherungsunterteil NH2 3x400A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10