Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH3 Lasttrennleiste 1000A Schraub.185mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH3 Lasttrennleiste 1000A Schraub.185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LVTG1000CP

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049857122769

Sonepar Artikelnummer

120303901

Hersteller Artikelnummer

LVTG1000CP

Hersteller Typ

LVTG1000CP

Hersteller Artikel Nr.:

LVTG1000CP

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH3

Doppelt unterbrechend:

Ja

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

15 kA

Ausgelöstmeldung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

7.600 kg

NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig M12 - schwarz. NH3-Sicherungs-Trennleiste 1000A, für Sammelschienenmontage Abstand 185mm. Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 mit eingebauten Trennmesser. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Universalanschluss Schraube.