Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH3-Sicherung 425A 500V gG Iso-Griffl

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH3-Sicherung 425A 500V gG Iso-Griffl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNH3425MK

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 425 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614122941

Sonepar Artikelnummer

120435635

Hersteller Artikelnummer

LNH3425MK

Hersteller Typ

LNH3425MK

Hersteller Artikel Nr.:

LNH3425MK

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

425 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Ja

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

80 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

39 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.964 kg

NH-Sicherungseinsatz NH3 gG 500V 425A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche