Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - NH3-Trenner,NH3, 3x630A, SS 60mm, M10

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - NH3-Trenner,NH3, 3x630A, SS 60mm, M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LT353

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 630 A

  • Baugröße der Sicherungseinsätze - NH3

  • Mit Sicherungsüberwachung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614203534

Sonepar Artikelnummer

120303892

Hersteller Artikelnummer

LT353

Hersteller Typ

LT353

Hersteller Artikel Nr.:

LT353

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

630 A

Baugröße der Sicherungseinsätze:

NH3

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Schutzart (IP):

IP3X

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Stoßstromfestigkeit:

20.4 kA

Gehäusebreite:

250 mm

Gehäusehöhe:

306 mm

Gehäusetiefe:

130 mm

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

3.900 kg

Sicherungslasttrennschalter LT NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10. NH3-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.