HAGER - Notstromverteiler bestückt, 3R, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VE312SN1
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 4.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611009634
Sonepar Artikelnummer
121051351
Hersteller Artikelnummer
VE312SN1
Hersteller Typ
VE312SN1
Hersteller Artikel Nr.:
VE312SN1
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.900 kg
Notstromverteiler 3-reihig, IP65. Verteilergehäuse aus Polycarbonat (UV-beständig), nach OVE EN 60670-24. Schrank bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar. Ausgebaut und verdrahtet nach OVE EN 61439-1/-3 für manuelle Umschaltung von Not-Netzbetrieb mit einem Nennstrom von max. 40A bestückt mit Wechselschalter für Netzumschaltung, FI-Schalter CNA440D Type A/S für den Fehlerschutz, 2x Lasttrennschalter inkl. 35A D02 Sicherungseinsätze(Not-Netz Einspeisung) und PE-Klemmen bis max. 16mm². 3 Kabelverschraubungen M32 liegen zur individuellen Montage bei.


