Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Nulleiterschiene,1polig,10q,gerade

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Nulleiterschiene,1polig,10q,gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB164BT

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613720704

Sonepar Artikelnummer

120120552

Hersteller Artikelnummer

KB164BT

Hersteller Typ

KB164BT

Hersteller Artikel Nr.:

KB164BT

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

57

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

57

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

blau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.160 kg

Kammschiene 1P 63A 10mm² blau 56M. Kammschiene 1 polig 63A 10mm² blau für 56 Module, Länge 56 Platzeinheiten.