HAGER - Orion,Wandbefestigungslaschen,(RAL7046)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL863Z
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 95 mm
Höhe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610673263
Sonepar Artikelnummer
120303684
Hersteller Artikelnummer
FL863Z
Hersteller Typ
FL863Z
Hersteller Artikel Nr.:
FL863Z
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
95 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.276 kg


