Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Patch-Panel 12-fach, Keystone

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Patch-Panel 12-fach, Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ12MK

  • Art des Steckverbindersystems - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 12

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615002150

Sonepar Artikelnummer

120434948

Hersteller Artikelnummer

FZ12MK

Hersteller Typ

FZ12MK

Hersteller Artikel Nr.:

FZ12MK

Art des Steckverbindersystems:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

12

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.255 kg

Patch-Panel, univ., 12-fach, für Keystone, o. Module, für Hutschiene/geschraubt. Patchpanel leer für Keystone zum Einbau in Multimediafelder auf DIN-Hutschienen, Tragschienen und Montageplatten bestehend aus Universalhalterung aus verzinktem Stahlblech mit Ausschnitte für Datenmodule, isolierter Kunststoffträger für Rastung auf Hutschiene, Verschraubung auf Montageplatten oder Tragschienen in Verteilerschränken und Bezeichnungsstreifen.