Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Patch-Panel 12-fach, leer

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Patch-Panel 12-fach, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ12MMO

  • Art des Steckverbindersystems - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 12

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615002167

Sonepar Artikelnummer

120411706

Hersteller Artikelnummer

FZ12MMO

Hersteller Typ

FZ12MMO

Hersteller Artikel Nr.:

FZ12MMO

Art des Steckverbindersystems:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

12

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.255 kg

Patch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt. Patchpanel leer zum Einbau in Multimediafelder auf DIN-Hutschienen, Tragschienen und Montageplatten bestehend aus Universalhalterung aus verzinktem Stahlblech mit Ausschnitte für Datenmodule, isolierter Kunststoffträger für Rastung auf Hutschiene, Verschraubung auf Montageplatten oder Tragschienen in Verteilerschränken und Bezeichnungsstreifen. Hinweis: Vom Patchpanel ist eine Leitung zur Potentialausgleichsschiene (Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310, VDE 0800-2-310) miteinander zu verbinden (nicht enthalten).