Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Patchmodul RJ45 CAT5e UTP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Patchmodul RJ45 CAT5e UTP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TN004S

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - 5E

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615949905

Sonepar Artikelnummer

120214713

Hersteller Artikelnummer

TN004S

Hersteller Typ

TN004S

Hersteller Artikel Nr.:

TN004S

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.040 kg

Patchmodul RJ45 CAT5e UTP für Hutschienenmontage. Das Patchmodul TN 002S besteht aus einem RJ 45- Modul und einem Hutschienenträger, der mittels eines Clips im Multimediaverteiler montiert wird. Entspricht der Norm: EN 60603-7-3. Selbstschneidende Kontakte (kein Werkzeug erforderlich). Norm-Farbencode: EIA/TIA 568 A u. B. Steckverbindung RJ 45, Kategorie 5e UTP.