Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Patchmodul RJ45 CAT6 STP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Patchmodul RJ45 CAT6 STP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TN002S

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250615949974

Sonepar Artikelnummer

120159554

Hersteller Artikelnummer

TN002S

Hersteller Typ

TN002S

Hersteller Artikel Nr.:

TN002S

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.054 kg

Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage. Patchmodul bestehend aus RJ 45- Modul und Hutschienenträger, nach DIN EN 60603-7-3. Selbstschneidende Kontakte (kein Werkzeug erforderlich). Norm-Farbencode EIA/TIA 568 A u. B, Steckverbindung RJ 45, Kategorie 6 STP.