Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Patchpanel für 10xRJ45+2x Integro flow

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Patchpanel für 10xRJ45+2x Integro flow

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UM00K3

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 12

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610660720

Sonepar Artikelnummer

120580316

Hersteller Artikelnummer

UM00K3

Hersteller Typ

UM00K3

Hersteller Artikel Nr.:

UM00K3

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

12

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.215 kg

Patchpanel für 10 Patchmodule RJ45 und für 2 Integro flow Einsätze. Patchpanel für 10 Patchmodule RJ45 und für 2 Integro flow Einsätze.