Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Phasens-vertik 63A li (1PN)x3 125 2R

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasens-vertik 63A li (1PN)x3 125 2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KCF563L

  • Ausführung - für 1-stöckige Tragplatten

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Polzahl - 4

  • Zählerzugang - unten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613710125

Sonepar Artikelnummer

120647863

Hersteller Artikelnummer

KCF563L

Hersteller Typ

KCF563L

Hersteller Artikel Nr.:

KCF563L

Ausführung:

für 1-stöckige Tragplatten

Nennquerschnitt:

10 mm²

Polzahl:

4

Zählerzugang:

unten

Form des Kabelschuhs:

Stift

Für Einbausatz:

2-reihig

Farbe:

3x braun / 1x blau

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.174 kg

Phasenschiene senkrecht 63A links L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig. Phasenschiene vertikal 63A links (1P+N)x3 L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-Reihig.