Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Phasens-vertik 63A li/re 3PN 125 3R

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasens-vertik 63A li/re 3PN 125 3R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KCF668S

  • Ausführung - für 1-stöckige Tragplatten

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Polzahl - 4

  • Zählerzugang - oben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613710156

Sonepar Artikelnummer

120647866

Hersteller Artikelnummer

KCF668S

Hersteller Typ

KCF668S

Hersteller Artikel Nr.:

KCF668S

Ausführung:

für 1-stöckige Tragplatten

Nennquerschnitt:

10 mm²

Polzahl:

4

Zählerzugang:

oben

Form des Kabelschuhs:

Stift

Für Einbausatz:

3-reihig

Farbe:

3x braun / 1x blau

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.272 kg

Phasenschiene senkrecht 63A links/rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125mm 3-reihi. Phasenschiene-vertikal 63A links/rechts (sym.) 3P+N (L1L2L3N zu L1L2L3N); 125mm 3-Reihig.