Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Phasensch. 3P+N Gabel. 35mm² N rechts

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasensch. 3P+N Gabel. 35mm² N rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KDN699B

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 4

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613741556

Sonepar Artikelnummer

120647875

Hersteller Artikelnummer

KDN699B

Hersteller Typ

KDN699B

Hersteller Artikel Nr.:

KDN699B

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

4

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

35 mm²

Länge:

996.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

14

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.689 kg

Phasenschiene 3P+N 125A Gabelanschluss 35mm² Neutral rechts. Phasenschiene mit Gabelanschluss 3P+N 14x4-polig; 35mm²; Neutral rechts; 125A; QuickBusbar, Länge 56 Platzeinheiten.