Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Phasensch. L1NL2NL3N Gabel. 35mm²

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasensch.  L1NL2NL3N Gabel. 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KDN599B

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 2

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613741549

Sonepar Artikelnummer

120647874

Hersteller Artikelnummer

KDN599B

Hersteller Typ

KDN599B

Hersteller Artikel Nr.:

KDN599B

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

2

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

35 mm²

Länge:

964 mm

Breite in Teilungseinheiten:

54

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

27

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.589 kg

Phasenschiene L1NL2NL3N 125A Gabelanschluss 35mm². Phasenschiene mit Gabelanschluss 9x4L1N+L2N+L3N; 35mm²; 125A; QuickBusbar, Länge 54 Platzeinheiten.