Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Phasenschiene 12M 63A 3PN-3PN-(1PN)x2 QB

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasenschiene 12M 63A 3PN-3PN-(1PN)x2 QB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KDS463AS

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 4

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 42 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613710057

Sonepar Artikelnummer

120580307

Hersteller Artikelnummer

KDS463AS

Hersteller Typ

KDS463AS

Hersteller Artikel Nr.:

KDS463AS

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

4

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

215 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.128 kg

Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N-L1N-L2N QuickBusbar. Phasenschiene mit Gabelanschluss inklusive Endkappen; 2x4-polig + 2x1-polig+N(2PLE); 10mm²; 63A; QuickBusbar, für 12 Module, Länge 12 Platzeinheiten.