Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Phasenschiene 1P 80A Gabel, 16mm² 37C

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasenschiene 1P 80A Gabel, 16mm² 37C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KDN181B

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613741273

Sonepar Artikelnummer

120214700

Hersteller Artikelnummer

KDN181B

Hersteller Typ

KDN181B

Hersteller Artikel Nr.:

KDN181B

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

57

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

57

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

30 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

MK

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.252 kg

Phasenschiene 1 polig mit Hilfsschalter, Gabelanschluss 16mm² 80A 37 Module. Phasenschiene mit Gabelanschluss 39x1-polig+Hilfskontakt 16mm² 80A QuickBusbar, Länge 57 Platzeinheiten.