HAGER - Phasenschiene 1P Gabel, 10² 57M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KDN163B
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613740948
Sonepar Artikelnummer
120120559
Hersteller Artikelnummer
KDN163B
Hersteller Typ
KDN163B
Hersteller Artikel Nr.:
KDN163B
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.220 kg


