HAGER - Phasenschiene 1P Gabel, 16² 12M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KDN180A
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613740986
Sonepar Artikelnummer
120120560
Hersteller Artikelnummer
KDN180A
Hersteller Typ
KDN180A
Hersteller Artikel Nr.:
KDN180A
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.057 kg


