HAGER - Phasenschiene 1P Gabel, 16² 56M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KD180U
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613740139
Sonepar Artikelnummer
120064251
Hersteller Artikelnummer
KD180U
Hersteller Typ
KD180U
Hersteller Artikel Nr.:
KD180U
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.309 kg


