Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HAGER - Phasenschiene 26M 63A (3PN)x6 +1PN QB

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasenschiene 26M 63A (3PN)x6 +1PN QB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KDS463U

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 4

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613710088

Sonepar Artikelnummer

120647878

Hersteller Artikelnummer

KDS463U

Hersteller Typ

KDS463U

Hersteller Artikel Nr.:

KDS463U

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

4

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

466 mm

Breite in Teilungseinheiten:

26

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

7

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.266 kg

Phasenschiene 26 Module 63A (L1L2L3N-L1L2L3N-L1L2L3N)x2 +L1N QuickBusbar. Phasenschiene mit Gabelanschluss inklusive Endkappen; 6x4-polig + 1x1-polig+N; 10mm²; 63A; QuickBusbar, für 26 Module, Länge 26 Platzeinheiten.