HAGER - Phasenschiene 2P Gabel, 10² 57M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KDN263B
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613740955
Sonepar Artikelnummer
120120563
Hersteller Artikelnummer
KDN263B
Hersteller Typ
KDN263B
Hersteller Artikel Nr.:
KDN263B
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.426 kg


