HAGER - Phasenschiene 2P Gabel, 16² 12M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KDN280A
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613740993
Sonepar Artikelnummer
120120564
Hersteller Artikelnummer
KDN280A
Hersteller Typ
KDN280A
Hersteller Artikel Nr.:
KDN280A
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.126 kg


