Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Phasenschiene 3+N 10mm² für 24 Schmalbau LS

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasenschiene 3+N 10mm² für 24 Schmalbau LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBN663C

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 4

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250613720803

Sonepar Artikelnummer

120153850

Hersteller Artikelnummer

KBN663C

Hersteller Typ

KBN663C

Hersteller Artikel Nr.:

KBN663C

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

4

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

428 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.320 kg

Stiftschiene 3P+N 10² für 24x1+N/LS 1PLE. Stiftschiene 3P+N 10² für 24x1+N/LS 1PLE, Länge 24 Platzeinheiten