Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Phasenschiene 3+N 2-reih.links vertikal

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasenschiene 3+N 2-reih.links vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KCF663L

  • Ausführung - für 1-stöckige Tragplatten

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Polzahl - 4

  • Zählerzugang - unten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250613730222

Sonepar Artikelnummer

120316155

Hersteller Artikelnummer

KCF663L

Hersteller Typ

KCF663L

Hersteller Artikel Nr.:

KCF663L

Ausführung:

für 1-stöckige Tragplatten

Nennquerschnitt:

10 mm²

Polzahl:

4

Zählerzugang:

unten

Form des Kabelschuhs:

Stift

Für Einbausatz:

2-reihig

Farbe:

3x braun / 1x blau

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.077 kg

Phasenschiene 3polig + N, 2-reihig 125mm, links, vertikal. Phasenschiene 3polig + N, 2-reihig; 125mm, links, vertikal.