Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Phasenschiene 3P 2-reih.links vertikal

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasenschiene 3P 2-reih.links vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KCL363L

  • Ausführung - für 1-stöckige Tragplatten

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Polzahl - 3

  • Zählerzugang - unten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613730246

Sonepar Artikelnummer

120410565

Hersteller Artikelnummer

KCL363L

Hersteller Typ

KCL363L

Hersteller Artikel Nr.:

KCL363L

Ausführung:

für 1-stöckige Tragplatten

Nennquerschnitt:

10 mm²

Polzahl:

3

Zählerzugang:

unten

Form des Kabelschuhs:

Stift

Für Einbausatz:

2-reihig

Farbe:

3x braun / 1x blau

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.616 kg

Phasenschiene 3polig, 2-reihig 125mm, links, vertikal. Phasenschiene 3polig, 2-reihig 125mm, links, vertikal.