Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Phasenschiene 3P 3-reih.links vertikal

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasenschiene 3P 3-reih.links vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KCL368L

  • Ausführung - für 1-stöckige Tragplatten

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Polzahl - 3

  • Zählerzugang - unten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613730260

Sonepar Artikelnummer

120410566

Hersteller Artikelnummer

KCL368L

Hersteller Typ

KCL368L

Hersteller Artikel Nr.:

KCL368L

Ausführung:

für 1-stöckige Tragplatten

Nennquerschnitt:

10 mm²

Polzahl:

3

Zählerzugang:

unten

Form des Kabelschuhs:

Stift

Für Einbausatz:

3-reihig

Farbe:

3x braun / 1x blau

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.488 kg

Phasenschiene 3polig, 3-reihig 125mm, links, vertikal. Phasenschiene 3polig, 3-reihig 125mm, links, vertikal.