HAGER - Phasenschiene 3P Gabel, 10² 12M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KDN363A
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
3250613740924
Sonepar Artikelnummer
120120566
Hersteller Artikelnummer
KDN363A
Hersteller Typ
KDN363A
Hersteller Artikel Nr.:
KDN363A
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.106 kg


