HAGER - Phasenschiene,3pol,10mm²,57mod,Gabel,abbr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KDR363B
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3250613741259
Sonepar Artikelnummer
120131621
Hersteller Artikelnummer
KDR363B
Hersteller Typ
KDR363B
Hersteller Artikel Nr.:
KDR363B
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1015 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
19
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.600 kg


