HAGER - Phasenschiene 3x(P+N) Gabel, 16² 57M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KDN451E
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3250613741105
Sonepar Artikelnummer
120120574
Hersteller Artikelnummer
KDN451E
Hersteller Typ
KDN451E
Hersteller Artikel Nr.:
KDN451E
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
54
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
54
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.842 kg


