Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Phasenschiene 4P Gabel 10mm² 63A 12M

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasenschiene 4P Gabel 10mm² 63A 12M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KDN464A

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 4

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613740177

Sonepar Artikelnummer

120392473

Hersteller Artikelnummer

KDN464A

Hersteller Typ

KDN464A

Hersteller Artikel Nr.:

KDN464A

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

4

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

215 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.130 kg

Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module. Phasenschiene mit Gabelanschluss 3x4-polig; 10mm²; 63A; QuickBusbar, Länge 12 Platzeinheiten.