HAGER - Phasenschiene 4P Gabel, 16² 12M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KDN480A
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
3250613741013
Sonepar Artikelnummer
120120577
Hersteller Artikelnummer
KDN480A
Hersteller Typ
KDN480A
Hersteller Artikel Nr.:
KDN480A
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.174 kg


