Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Phasenschiene,4pol,10mm²,1FI,4p +1LS,3+N+ 6LS,1+N

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasenschiene,4pol,10mm²,1FI,4p +1LS,3+N+ 6LS,1+N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB663ET

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 4

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250613720735

Sonepar Artikelnummer

120120555

Hersteller Artikelnummer

KB663ET

Hersteller Typ

KB663ET

Hersteller Artikel Nr.:

KB663ET

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

4

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

10 mm²

Breite in Teilungseinheiten:

14

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.120 kg

Stiftschiene 4-polig 10²mm 14PLE. Stiftschiene 4-polig 10²mm 14PLE für 1xFI-4P+1xLS-3+N+6xLS-1+N/1PLE, Länge 14 Platzeinheiten.