HAGER - Phasenschiene,4pol,10mm²,1FI,4p +9LS,1+N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KB663DT
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3250613720742
Sonepar Artikelnummer
120120554
Hersteller Artikelnummer
KB663DT
Hersteller Typ
KB663DT
Hersteller Artikel Nr.:
KB663DT
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
234 mm
Breite in Teilungseinheiten:
13
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.120 kg


