Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Phasenschiene,4pol,16q,12mod,Gabel

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasenschiene,4pol,16q,12mod,Gabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KDN450D

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 4

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250613741075

Sonepar Artikelnummer

120120571

Hersteller Artikelnummer

KDN450D

Hersteller Typ

KDN450D

Hersteller Artikel Nr.:

KDN450D

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

4

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

210 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.150 kg

Phasenschiene 3P+N 80A Gabel 16mm² 12M für 3P+N Einspeisung u. 1P+N Abgänge