HAGER - Phasenschiene,4pol,16q,54mod,Gabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KDN450E
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613741099
Sonepar Artikelnummer
120120572
Hersteller Artikelnummer
KDN450E
Hersteller Typ
KDN450E
Hersteller Artikel Nr.:
KDN450E
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1035 mm
Breite in Teilungseinheiten:
58
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
14
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.904 kg


