Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Phasenschiene Stift 1P+N 10mm² 10M

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Phasenschiene Stift 1P+N 10mm² 10M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB563DT

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 2

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250611007180

Sonepar Artikelnummer

120800856

Hersteller Artikelnummer

KB563DT

Hersteller Typ

KB563DT

Hersteller Artikel Nr.:

KB563DT

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

2

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

182 mm

Breite in Teilungseinheiten:

10

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

10

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.072 kg

Phasenschiene Stift 1P+N 10mm² 10PLE 1x1P+N/8x1P+N(1PLE)