Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Plantasche klein für Türbreite >500mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Plantasche klein für Türbreite >500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ795XW

  • Ausführung - Schaltplantasche

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611919320740

Sonepar Artikelnummer

120215239

Hersteller Artikelnummer

FZ795XW

Hersteller Typ

FZ795XW

Hersteller Artikel Nr.:

FZ795XW

Ausführung:

Schaltplantasche

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

Befestigung selbstklebend:

Nein

Höhe:

235 mm

Tiefe:

80 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

377 mm

Transparent:

Nein

Breite:

377 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.340 kg

Plantasche klein für Anreihstandverteiler für Türbreite >500mm. Plantasche zum Einbau für passenden Schrank.