HAGER - Plantasche,univers,f.Anr.vert.,DIN A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ818
Ausführung - Schaltplanfach
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612768189
Sonepar Artikelnummer
120373868
Hersteller Artikelnummer
FZ818
Hersteller Typ
FZ818
Hersteller Artikel Nr.:
FZ818
Ausführung:
Schaltplanfach
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
237 mm
Tiefe:
32 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
264 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
264 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.164 kg


