HAGER - Plantasche,univers,für Venezia D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ795D
Ausführung - Schaltplanfach
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612767977
Sonepar Artikelnummer
120435110
Hersteller Artikelnummer
FZ795D
Hersteller Typ
FZ795D
Hersteller Artikel Nr.:
FZ795D
Ausführung:
Schaltplanfach
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
220 mm
Tiefe:
290 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
35 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.615 kg


